Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431390
Cod. Produttore
LV431390
Cod. EAN
3606480006760

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NSX250B - 250 A - 3 poli - S/sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un blocco interruzione a 3 poli per l'interruttore Compact NSX 250B, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 25 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La corrente nominale è 250 A e la tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo blocco interruzione è fornito senza sganciatore (da ordinare separatamente) e può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni 105 x161x86 mm. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC e EAC e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPact NSX / lt / 630A

Produttore

NSX250B 25KA 3P SENZA SGANCIATORE