Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434401
Cod. Produttore
LV434401
Cod. EAN
3606480395550

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NSX160B - 160 A - 4 poli - S/sganciatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
È un blocco interruzione a 4 poli per interruttore Compact NSX 160E progettato per ottimizzare spazio e capacità di interruzione. È una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Ha un potere di interruzione (Icu) di 16kA rms a 415VAC 50/60 Hz. La corrente nominale è 160A e la tensione di esercizio è di 690VAC 50/60Hz. Il blocco interruzione è disponibile senza sganciatore (da ordinare separatamente) e può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 105mm x 161mm x 86mm. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

160 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

azionamento a motore opzionale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

4

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

montaggio su guida a DIN opzionale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

NSX160E 16KA 4P SENZA SGANCIATORE