Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426933
Cod. Produttore
LV426933
Cod. EAN
3606485444772

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Grado protezione: IP54, IK07
  • Serie: ComPact NSXm
  • Lunghezza asta: fino a 600 mm
  • Manopola: rossa su base gialla
  • Blocco con lucchetto: disabilita apertura
  • Compatibilità: PowerPact B-frame
  • Funzione: manovra rotativa rinviata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La manovra rotativa rinviata è un accessorio di controllo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. L'interruttore installato in un quadro con questa manovra rotativa rinviata è classificato IP54 secondo la norma IEC 60529. Può essere montata sul dispositivo con un'asta di estensione fino a 600 mm e mantiene l'idoneità all'isolamento. La lunghezza dell'asta è regolabile. Questo accessorio ha una manopola rossa sulla parte anteriore gialla. I lucchetti possono essere utilizzati per bloccare la maniglia e disabilitare l'apertura della porta. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426933, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Manovra rotativa con asta di estensione per il comando dei dispositivi installati nella parte posteriore dei quadri o dei pannelli di controllo. Ha le stesse caratteristiche delle manovre rotative dirette. Offre diverse possibilità di blocco tramite lucchetto o interblocco della porta. Offre una classificazione IP54, IK07 e la possibilità, grazie alla lunga corsa, di utilizzare contatti anticipati di apertura e chiusura anticipata.

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

chiudibile

con maniglia rossa/gialla

Serie

ComPact NSXm

Produttore

EXTENDED ROTARY HANDLE RED NSXM U P