Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV430440
Cod. Produttore
LV430440
Cod. EAN
3606480018121

Informazioni di prodotto

Sganciatore - TMD - 160 A - 4 poli 3d

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TM160D è uno sganciatore magnetotermico a 4 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 160 A è la scelta ideale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

Serie

ComPact NSX / lt / 630A

Produttore

TM160D 160A 4P/3R NSX160