› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Blocco sicurezza PSEN ML S 1.1 UNIT connettore M12 12 poli industriale

Cod. Rexel 7P570406
Cod. Produttore 570406
Cod. EAN 4046548090383

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Connettore: M12 12 poli
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Funzione: Blocco sicurezza codificato
  • Ripristino: Alimentazione automatica
  • Serie: PSENmlock

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN ML S 1.1 UNIT è un sensore di sicurezza progettato per il monitoraggio affidabile di posizioni mobili in impianti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce un'installazione semplice e una protezione efficace contro accessi non autorizzati o situazioni di pericolo. La sua tecnologia avanzata assicura un'elevata precisione nel rilevamento, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e a ottimizzare il controllo dei processi elettrici. Adatto per applicazioni in ambienti industriali, questo sensore integra con facilità sistemi di automazione e controllo, migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Blocco sicurezza PSEN ML S 1.1 UNIT connettore M12 12 poli industriale