Descrizione del prodotto
Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire un elevato grado di protezione con certificazione NEMA 4X e 12. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, è dotato di un sistema di bloccaggio con lucchetto che assicura la massima sicurezza durante le operazioni di manutenzione o emergenza. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e acqua, senza presenza di asse o blocco del riavvio. La sua costruzione robusta lo rende adatto all’uso in ambienti industriali esigenti.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)