Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058027
Cod. Produttore
2058027
Cod. EAN
3838895549741

corrente nominale

32 A

numero di poli

4

tensione nominale

400 V 400 V

corrente di guasto nominale

0.1 A 0.1 A

tipo di corrente di guasto

AC