Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058226
Cod. Produttore
2058226
Cod. EAN
3838895578635

corrente nominale

50 A

numero di poli

4

tensione nominale

400 V 400 V

corrente di guasto nominale

0.03 A 0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC