Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058021
Cod. Produttore
2058021
Cod. EAN
3838895549666

corrente nominale

32 A

numero di poli

4

tensione nominale

400 V 400 V

corrente di guasto nominale

0.03 A 0.03 A

tipo di corrente di guasto

A