Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058223
Cod. Produttore
2058223
Cod. EAN
3838895591511

corrente nominale

50 A

numero di poli

4

tensione nominale

400 V 400 V

corrente di guasto nominale

0.3 A 0.3 A

tipo di corrente di guasto

A