Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058222
Cod. Produttore
2058222
Cod. EAN
3838895601753

corrente nominale

50 A

numero di poli

4

tensione nominale

400 V 400 V

corrente di guasto nominale

0.1 A 0.1 A

tipo di corrente di guasto

A