Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058001
Cod. Produttore
2058001
Cod. EAN
3838895469094

corrente nominale

32 A

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0.03 A 0.03 A

tensione nominale

230 V 230 V

tipo di corrente di guasto

A