Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058203
Cod. Produttore
2058203
Cod. EAN
3838895469278

corrente nominale

50 A

numero di poli

2

tensione nominale

230 V 230 V

corrente di guasto nominale

0.3 A 0.3 A

tipo di corrente di guasto

A