Prodotti /

Cod. Rexel
IW2058202
Cod. Produttore
2058202
Cod. EAN
3838895469254

corrente nominale

50 A

numero di poli

2

tensione nominale

230 V 230 V

corrente di guasto nominale

0.1 A 0.1 A

tipo di corrente di guasto

A