Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW94514
Cod. Produttore
GW94514
Cod. EAN
8011564061569

Informazioni di prodotto

BLOCCO DIF.2P IN<63A ISTANT.A/0,5 2M
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

tensione nominale

230 V 230 V

corrente nominale

63 A

corrente di guasto nominale

0.5 A 0.5 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

Serie

BLOCCHI_DIFFERENZ_,POWER

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

35

sezione conduttore collegabile multifilare

35

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BLOCCO DIF.2P IN 63A ISTANT.A/0,5 2