Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170155
Cod. Produttore
170155
Cod. EAN
4015081666546

Informazioni di prodotto

FBSMV-63/4/03-S BLOCCO DIF 63A 4P 03-S

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

7

profondità di incasso

70 mm

Serie

None

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

tipo selettivo

tipo di corrente di guasto

AC

tipo di montaggio

barra DIN

corrente di guasto nominale

0.3 A

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

415 V

numero di poli

4

Produttore

FBSMV-63/4/03-S BLOCCO DIF 63A 4P 0