Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD6K10E
Cod. Produttore
LAD6K10E
Cod. EAN
3389110842371

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione controllo: 42-48 V CC/CA
  • Montaggio: Lato frontale
  • Controllo sgancio: Manuale ed elettrico
  • Durata meccanica: 500.000 cicli
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/ora
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di aggancio meccanico TeSys D, per contattori LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A e relè di comando CAD (ad eccezione dei dispositivi con bobine a basso consumo). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 42-48V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco di aggancio ausiliario TeSys - 42...48 V CC/CA 50...60 Hz