›

Blocchetto portamorsetti 2 vie materiale isolante compatto per impianti elettrici

Cod. Rexel EA985828500
Cod. Produttore 985828500
Cod. EAN 8029564180579

Informazioni principali

  • Tipo: Blocchetto 2 vie
  • Materiale: Resistente e conduttivo
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Montaggio: Compatto e semplice
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Durata: Stabilità nel tempo
  • Installazione: Facile manutenzione
  • Serie: 180924

Descrizione del prodotto

Blocco di connessione elettrica a due vie, realizzato in materiale isolante resistente e di colore bianco traslucido. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e stabile della corrente. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ristretti, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Blocchetto portamorsetti a 2 vie, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una buona conduttività e protezione contro cortocircuiti. Progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La struttura compatta consente un montaggio semplice anche in spazi ridotti, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per realizzare collegamenti ordinati e funzionali.
Blocchetto portamorsetti 2 vie materiale isolante compatto per impianti elettrici