› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

BLOCCHETTO CON VITE PER BARRA DI FI

DKC
Cod. Rexel DK6191
Cod. Produttore 6191
Cod. EAN 8033648148294

Informazioni principali

  • Descrizione: BLOCCHETTO CON VITE
  • Fissaggio: stampati e zincati
  • Uso: allineare batterie collari
  • Materiale: metallo elettrolitico
  • Applicazione: posizionamento tubi rigidi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: DK6191

Descrizione del prodotto

Blocchetti di fissaggio stampati e zincati elettrolitici. Accessorio utilizzato per allineare batterie di collari, facilitando il posizionamento dei tubi rigidi metallici. Descrizione del produttore: Blocchetti di fissaggio stampati e zincati elettrolitici. Accessorio utilizzato per allineare batterie di collari, facilitando il posizionamento dei tubi rigidi metallici.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato

diametro del gambo

6 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Colore coperchio

Altro

BLOCCHETTO CON VITE PER BARRA DI FI