›

Blocchetto BAZ1 compatto alta qualità per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel EA250510500
Cod. Produttore 250510500
Cod. EAN 8029564585046

Informazioni principali

  • Materiale isolante: Poliammide
  • Grado di infiammabilità: V0
  • Temperatura servizio: -55°C / +110°C
  • Temperatura installazione: -5°C / +40°C
  • Dimensioni passo: 5,2 mm
  • Colore: Grigio scuro
  • Tipo di montaggio: Binario TH 35-7,5
  • Serie: BAZ1

Descrizione del prodotto

Il blocchetto BAZ1 è un componente elettrico essenziale per il collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. Questo blocchetto è progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo un'elevata resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Adatto per l'utilizzo in impianti elettrici e quadri di controllo, rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Blocchetto BAZ1 compatto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di connessione sicuri e resistenti. Progettato per garantire un montaggio semplice e una lunga durata, questo blocchetto è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo. Adatto all’uso in impianti elettrici industriali e civili, offre un’ottima conducibilità e resistenza meccanica, facilitando la gestione dei circuiti elettrici in modo efficiente e sicuro.
Blocchetto BAZ1 compatto alta qualità per impianti elettrici civili e industriali