Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429462
Cod. Produttore
LV429462
Cod. EAN
3606480020728

Informazioni di prodotto

Modulo trasformatore di corrente e prese di tensione - 125 A - 4 poli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo trasformatore di corrente con uscita per la misurazione della tensione per dispositivo a 4 poli Compact NSX 100/160/250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura digitale, ad esempio un Power Meter PM700 o PM800. La corrente nominale è 125 A e la tensione di esercizio è 530 VCA 50/60 Hz. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di classe 1 per 1,1 VA. Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.

numero di ingressi primari

4

esecuzione

kit trasformatore di corrente trifase

potenza apparente nominale secondaria

1.1 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

con protezione dal contatto

corrente nominale primaria In

125 A

Prodotti Green

Si

tarato

classe di precisione

1

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

BLOC.TRASFORMAT. 125A 4P NSX100/250