Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304661
Cod. Produttore
304661
Cod. EAN
8018367639155

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile per interni ed esterni, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al collegamento in cascata
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore durata
  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 39W
  • Dimmerazione DALI per controllo luminoso personalizzato
  • Design resistente con guarnizione in silicone per uso interno ed esterno
Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Dimmerazione (DALI) / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Dimmerazione (DALI) / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

355 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

80 mm

altezza/profondità

355 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

39 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2515 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

36000 h

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

39 ... 39 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

BLIZ SQUARE 40 LED 39W 3K DALI WH1