Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304228
Cod. Produttore
304228
Cod. EAN
8018367631883

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso e viti in acciaio inox per una solida installazione
  • Predisposizione per collegamento in cascata semplifica l’assemblaggio
  • Dimmerazione DALI integrata per un controllo avanzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 30W a 4000K, efficiente e duratura
  • Diffusore in vetro pressato con guarnizione in silicone per resistenza e protezione
  • Risparmio energetico e possibilità di regolare l’intensità luminosa
Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Dimmerazione (DALI) / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Dimmerazione (DALI) / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

302 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2343 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

BLIZ ROUND 30 LED 30W 4K DALI AN96