Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100279
Cod. Produttore
3100279
Cod. EAN
8018367672756

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile per interni ed esterni, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso con trattamento anticorrosione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una rapida manutenzione
  • Scheda LED SMD basculante per facilitare la sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica
  • Design robusto e resistente agli agenti atmosferici
  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e confortevole
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Schermo gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Schermo gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Ottone

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

91 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

745 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K