Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303417
Cod. Produttore
303417
Cod. EAN
8018367613544

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a viti di chiusura in acciaio inox
  • Corpo e gabbia in alluminio verniciato per una maggiore resistenza
  • Adatto per interni ed esterni, riducendo la necessità di prodotti diversi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 14W con luce neutra 4000K, efficiente e duratura
  • Diffusori in vetro per una distribuzione uniforme della luce
  • Guarnizione in EPDM per protezione contro agenti atmosferici

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

105 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

554 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

BLIZ LED GUARD 14W 4000K GR/M