Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDWG12BL10
Cod. Produttore
WG12BL10
Cod. EAN
0074983323524

Informazioni di prodotto

The Wyr-Grid Pathway Section protects cabl

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Wyr-Grid® Pathway protects cables between the main distribution area and the equipment distribution area. The optional side walls snap-on without extra hardware or tools. It measures 118.4 inches H x 12.5 inches L x 2.1 inches W (3007.7mm x 317.5mm x 53.34mm). The Wyr-Grid® Pathway can be used with the splice connector or the intersection splice connector.

Produttore

BLACK POWDER COATED 12 WIDE X 118