Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan accessori vari per cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDWGSW4BL
Cod. Produttore
WGSW4BL
Cod. EAN
0074983878802

Informazioni di prodotto

The Wyr-Grid black powder coated, snap-on
Descrizione del produttore: The Wyr-Grid® Snap-On Sidewall Bracket is used in cable routing systems to retain cables and can be attached anywhere along the pathway. The 4 inch snap-on sidewall bracket is 6.9 inches H x 1.2 inches L x 3.71 inches W (175.3mm x 30.5mm x 94.2mm).

Produttore

BLACK POWDER COAT WYR-GRIDU 4 (10