Prodotti /

Cod. Rexel
CP6061983
Cod. Produttore
6061983
Cod. EAN
4012196147038

Informazioni di prodotto

Passerella BKRS calpestabile 110x200x3000 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema di passerelle calpestabile BKRS con base asolata e bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

110 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

6,6 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

19600 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

5070 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

4750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2730 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

2000 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

BKRS Series