›

Binario sospeso Horizon bianco 12 metri per installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel EA191639400
Cod. Produttore 191639400
Cod. EAN 8029564613510

Informazioni principali

  • Serie: HORIZON
  • Lunghezza: 12 m
  • Installazione: Orizzontale/Verticale
  • Compatibilità: Strisce LED SUPERLIGHT
  • Materiale: Bandella sezionabile
  • Fissaggio: 2 staffe orientabili
  • Uso: Ambientazioni commerciali/residenziali
  • Riutilizzo sfridi: Consentito

Descrizione del prodotto

Binario sospeso di colore bianco con lunghezza di 12 metri, progettato per installazioni elettriche a soffitto. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono ideale per supportare sistemi di illuminazione o altri dispositivi elettrici in ambienti sia residenziali che commerciali. La struttura assicura un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Nuova serie di profili HORIZON ideale per tendere e distribuire uniformemente una linea di luce tra due pareti distanti tra di loro. Fornibile in bandelle da 12m, è possibile installarlo in orizzontale o verticale rispetto al pavimento o al soffitto per creare linee di luce attiva in ambienti commerciali o residenziali. La bandella è sezionabile in qualsiasi punto per realizzare diversi tipi di installazioni. Le staffe supplementari permettono di riutilizzare gli sfridi per ricreare future nuove installazioni. Utilizzabile e compatibile con la gamma di strisce LED SUPERLIGHT acquistabili separatamente. Il kit è composto da: 2pz staffe di fissaggio orientabili tra cui tendere la bandella in tensione tra le due pareti. varia minuteria di corredo Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.
Binario sospeso Horizon bianco 12 metri per installazioni elettriche industriali e commerciali