Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM285232
Cod. Produttore
285232
Cod. EAN
4015082852320

Informazioni di prodotto

BFZ-KKW-60 COPPIA STAFFE FIS.CANALINA VERT.
Descrizione del produttore: La coppia di staffe fisse BFZ-KKW-60 è un accessorio essenziale per l'installazione di canali elettrici. Realizzate in metallo di alta qualità, queste staffe offrono robustezza e durata nel tempo, garantendo un sostegno sicuro per le applicazioni elettriche. La loro progettazione permette un montaggio semplice e veloce, rendendole ideali per professionisti e appassionati del settore. Grazie alla loro versatilità, possono essere utilizzate in diverse configurazioni, adattandosi perfettamente a vari progetti di impiantistica elettrica. Con un design funzionale, queste staffe non solo ottimizzano l'estetica dell'installazione, ma assicurano anche che i canali siano mantenuti in posizione in modo stabile. Scegliere le staffe BFZ-KKW-60 significa investire in un prodotto affidabile e di alta qualità per le proprie necessità elettriche.

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

150 mm

materiale

Metallo

Produttore

BFZ-KKW-60 COPPIA STAFFE FIS.CANALI