Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283050
Cod. Produttore
283050
Cod. EAN
4015082830502

Informazioni di prodotto

BF-U-5/120-C Q. INCASSO 5X24MOD 590L 870H
Descrizione del produttore: Il KM283050 è un dispositivo di installazione incassato progettato per adattarsi perfettamente a 5 moduli DIN, assicurando una gestione efficiente dello spazio. Con una capacità di 24 moduli, questo prodotto offre una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in ambienti residenziali o commerciali. Il coperchio chiuso garantisce una protezione adeguata, mentre il materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua facilità di installazione, è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e pratico per il proprio sistema elettrico. Questo articolo è progettato per soddisfare elevati standard di sicurezza e prestazioni, rendendolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi impianto elettrico.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

930 mm

profondità

140 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

127 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

870 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

profondità interna

127 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Serie

None

Produttore

BF-U-5/120-C Q. INCASSO 5X24MOD 590