Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283049
Cod. Produttore
283049
Cod. EAN
4015082830496

Informazioni di prodotto

BF-U-4/96-C Q. INCASSO 4X24MOD 590L 720H
Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione piatto da incasso completo, bianco, 24UP per serie, 4 file, esecuzione c

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

620 mm

altezza

160 mm

profondità

790 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

127 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

720 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

profondità interna

127 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

BF-U-4/96-C Q. INCASSO 4X24MOD 590L