Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52053
Cod. Produttore
52053
Cod. EAN
8015466162195

Informazioni di prodotto

Le plafoniere stagne a LED BETA 500 offrono soluzioni efficienti per ambienti industriali e terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e protetto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP contro polvere e acqua
  • Efficienza luminosa superiore con tecnologia LED
  • Significativo risparmio energetico e riduzione dei costi
BETA 500 200W/840 DALI VA L870Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: BETA 500 200W/840 DALI VA L870Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

Plafoniera stagna LED BETA 500 200W IP elevato per ambienti industriali e terziari