Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDILT4S-C0
Cod. Produttore
ILT4S-C0
Cod. EAN
0074983766741

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di cavi, garantendo durata e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a ingresso parallelo che scorre come una cintura.
  • Testa a profilo basso che riduce ingombri e impigliamenti.
  • Punta curva per un avvio rapido e semplice del fissaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV per una lunga durata.
  • Minore esposizione a bordi taglienti, aumentando la sicurezza.
  • Riduzione complessiva del volume del fascio di cavi.
Descrizione del produttore: Cable Tie, In-Line, 14.7 Inches (373 mm) Length, Standard, Black. Weather Resistant for greater resistance to damage caused by ultraviolet light. Indoor or outdoor use. Parallel-entry cable tie that threads like a belt (180 degrees entry). Low profile head avoids snags and reduces overall bundle size, 35 percent lower head height than conventional 90 degree ties. Parallel-entry limits exposure to sharp edges and protects workers arms/hands. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.