› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

BEAMTECH SMALL 2X500LM 2H IP65

Cod. Rexel Z5BT2SL-F2
Cod. Produttore BT2SL-F2
Cod. EAN 5205050909135

Informazioni principali

  • Potenza: 1000 lumen
  • Durata: 2 ore
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: esterni
  • Efficienza: alta
  • Materiali: resistenti
  • Design: compatto e moderno
  • Serie: BEAMTECH

Descrizione del prodotto

La lampada BEAMTECH SMALL 2X500LM 2H IP65 rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione efficace e duratura in ambienti esterni. Con una potenza di 1000 lumen, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per aree commerciali, giardini o spazi pubblici. La classificazione IP65 garantisce la massima protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta per l'uso in qualsiasi condizione atmosferica. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada assicura resistenza e longevità nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Il design compatto e moderno si integra facilmente in ogni contesto, mentre la sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi operativi. Con BEAMTECH, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche estetica, elevando il valore di qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: La lampada BEAMTECH SMALL 2X500LM 2H IP65 rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione efficace e duratura in ambienti esterni. Con una potenza di 1000 lumen, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per aree commerciali, giardini o spazi pubblici. La classificazione IP65 garantisce la massima protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta per l'uso in qualsiasi condizione atmosferica. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada assicura resistenza e longevità nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Il design compatto e moderno si integra facilmente in ogni contesto, mentre la sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi operativi. Con BEAMTECH, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche estetica, elevando il valore di qualsiasi spazio.
BEAMTECH SMALL 2X500LM 2H IP65