Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5BT2SL-F1
Cod. Produttore
BT2SL-F1
Cod. EAN
5205050909104

Informazioni di prodotto

  • Potenza luminosa: 2x500 lumen
  • Durata illuminazione: 1 ora
  • Modalità funzionamento: solo emergenza
  • Commutazione: a distanza
  • Grado protezione: IP65
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: None
Lampada di emergenza BEAMTECH SMALL con doppio LED da 500 lumen, progettata per garantire un'illuminazione affidabile in situazioni di emergenza. Caratterizzata da un grado di protezione IP65, è adatta all'uso in ambienti interni ed esterni, resistendo a polvere e getti d'acqua. Il dispositivo supporta la commutazione a distanza e funziona esclusivamente in modalità di sola emergenza. La sua autonomia è di un'ora, assicurando un'illuminazione continua durante interruzioni di corrente. La struttura compatta e robusta la rende ideale per installazioni in spazi ridotti, offrendo sicurezza e visibilità ottimale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5BT2SL-F1 è una soluzione di illuminazione emergenziale versatile e potente. Con una luminosità di 2x500 lumen, garantisce un'illuminazione efficace per un'ora, rendendolo ideale per situazioni di emergenza. Questo dispositivo è progettato per funzionare in modalità sola emergenza e offre la comodità della commutazione a distanza. Con un grado di protezione IP65, è resistente e adatto a vari ambienti. Il design compatto e funzionale lo rende un'ottima scelta per le necessità di sicurezza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

155 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

3

lunghezza

466 mm

altezza/profondità

69 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

2

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Commutazione a distanza

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Lente refrattore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 50 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza 2x500lm 1h IP65 uso interno/esterno