Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5BT1SL-D3CGL
Cod. Produttore
BT1SL-D3CGL
Cod. EAN
5205050909913

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 500 lumen
  • Durata: 3 ore
  • Controllo: commutazione a distanza
  • Modulo: monitoraggio centrale
  • Applicazione: emergenza
  • Alimentazione: centralizzata
  • Serie: None
  • Uso: sicurezza e visibilità
Lampada di emergenza BEAMTECH SMALL con emissione luminosa di 500 lumen per un'autonomia di 3 ore, ideale per garantire visibilità e sicurezza in situazioni di emergenza. Progettata per funzionamento a sola emergenza, è dotata di modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale, consentendo un controllo efficiente dello stato operativo. La commutazione a distanza permette una gestione semplice e affidabile del dispositivo. Questo apparecchio è pensato per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione di sicurezza compatta e performante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE+ I è un dispositivo di emergenza progettato per garantire sicurezza e visibilità. Con una potenza di 500 lumen, offre un'illuminazione efficace in situazioni critiche. Questo modello è dotato di commutazione a distanza, facilitando il controllo remoto. Inoltre, integra un modulo di monitoraggio per un sistema ad alimentazione centrale, assicurando un funzionamento affidabile e continuo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni di emergenza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

155 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

3

lunghezza

311 mm

altezza/profondità

69 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Lente refrattore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 50 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

Lampada emergenza BEAMTECH SMALL 500LM 3H CGLINE+ IP65