Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 436 2
Cod. Produttore
EC 436 2
Cod. EAN
4016779583121

Informazioni di prodotto

BE/M 4.24.1 MOD NGR BIN,4C,12/24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Module for plugging into the Room Controller Basis Device. It has 4 inputs for the connection of 12/24 V contacts (AC or DC). The voltage has to be provided externally.

numero di ingressi

4

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

installazione a incasso

tensione d’ingresso

12 V

sistema bus EIB/KNX

Produttore

ABB

BE/M 4.24.1 MOD NGR BIN,4C,12/24V