Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2MB0133CA5
Cod. Produttore
BCH2MB0133CA5C
Cod. EAN
3606480733468

Informazioni di prodotto

BCH2 40MM 100W MED K IP65 CONN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 5000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di velocità di rotazione (3000RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 0,81A e una potenza continua di 100 W. Le dimensioni dell'albero sono 8 mm (diametro) x 25 mm (lunghezza). Include un cavo libero per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 100 mm (lunghezza) x 40 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3 mm (profondità) x 30 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 46 mm. Peso: 0,56 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 40 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

tensione di dimensionamento

220 V

grado di protezione (IP)

IP54

classe di isolamento secondo IEC

F

temperatura d’esercizio

-20 °C

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

frequenza nominale

50 Hz

cuscinetto

cuscinetto a sfere

capacità di sovraccarico

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

4.5 A

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

forma costruttiva

IM 3001 (B5)

tipo di tensione

AC

coppia nominale

2.39 Nm

Serie

Lexium_28

Produttore

Servomotore BCH2 Medium Inerzia 40mm 100W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti

Ricevi 1 pz. entro +11gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui