Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2MM0313CA6
Cod. Produttore
BCH2MM0313CA6C
Cod. EAN
3606480734502

Informazioni di prodotto

BCH2 130MM 300W MED K IP65 MIL CONN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BCH2 Medium Inerzia 130mm 300W 1000/1500rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno MIL conn.

tensione di dimensionamento

220 V

grado di protezione (IP)

IP54

classe di isolamento secondo IEC

F

temperatura d’esercizio

-20 °C

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

frequenza nominale

50 Hz

cuscinetto

cuscinetto a sfere

capacità di sovraccarico

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.4 kW

forma costruttiva

IM 3001 (B5)

tipo di tensione

AC

coppia nominale

1.27 Nm

Serie

Lexium_28

Produttore

Servomotore BCH2 Medium Inerzia 130mm 300W 1000/1500rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno MIL conn.