Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2MM2023CA6
Cod. Produttore
BCH2MM2023CA6C
Cod. EAN
3606480734427

Informazioni di prodotto

BCH2 130mm 2Kw K IP65 conn MIL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 3000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di coppia e velocità di rotazione (2000 RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 9,95A e una potenza continua di 2000 W. Le dimensioni dell'albero sono 22 mm (diametro) x 55 mm (lunghezza). Include un connettore MIL per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 187 mm (lunghezza) x 130 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 8 mm (profondità) x 110 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 145 mm. Peso: 9,7 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 130 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

temperatura d’esercizio

-20 °C

capacità di sovraccarico

esecuzione estremità di albero

chiave

forma costruttiva

IM 3001 (B5)

coppia nominale

2.86 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

0.3 kW

tipo di tensione

AC

dimensioni telaio secondo IEC

130 mm

cuscinetto

cuscinetto a sfere

numero di fasi

3

classe di isolamento secondo IEC

F

grado di protezione (IP)

IP54

tensione di dimensionamento

220 V

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

Serie

Lexium_28

Produttore

Servomotore BCH2 Medium Inerzia 130mm 2kW 2000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno MIL conn.