Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBBT65/25-AU
Cod. Produttore
BBT65/25-AU

Informazioni di prodotto

BBT 65/25-A/U - Guaina termorestringente flessibile a forte spessore per applicazioni fino a 36 kV.
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a forte spessore adatta per la riduzione delle distanze in aria nei quadri MT fino a 36 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

65 mm

diametro interno dopo la retrazione

25 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

Produttore

BBT 65/25-A/U GUAINA TERM. ISOL. SB