Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY560982-000
Cod. Produttore
560982-000

Informazioni di prodotto

BBIT-150/60-A/U - Guaina termorestringente flessibile a forte spessore per applicazioni fino a 36 kV.
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a forte spessore adatta per la riduzione delle distanze in aria nei quadri MT fino a 36 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

150 mm

diametro interno dopo la retrazione

60 mm

stampabile

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

Produttore

BBIT-150/60-A/U-4 GUAINA TERM. ISOL