Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121982
Cod. Produttore
121982
Cod. EAN
4015081201822

Informazioni di prodotto

BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra di fase; 2Ph; 18qmm; matita; 1m

isolato

numero di fasi

2

sezione

18 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

56

lunghezza

991 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Numero moduli DIN

56

tensione impulsiva nominale

10 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

56

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

277 V

Produttore

BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P