Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168871
Cod. Produttore
168871
Cod. EAN
4015081653638

Informazioni di prodotto

BB-EVP-16/3P-2MU SB.PUNT. 80A 3P+1/2M 1MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 3Ph, 16qmm, matita, 1m

isolato

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

8

lunghezza

1045 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

25 kA

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

17,5 mm

Produttore

BB-EVP-16/3P-2MU SB.PUNT. 80A 3P+1/