Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168867
Cod. Produttore
168867
Cod. EAN
4015081653591

Informazioni di prodotto

BB-EVP-16/2P-2MU SB.PUNT. 80A 2P+1/2M 1MT
Descrizione del produttore: BB-EVP-16/2P-2MU SB.PUNT. 80A 2P+1/168867 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

2

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

2

lunghezza

1016 mm

Numero moduli DIN

1,5

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

9

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

27 mm

Produttore

BB-EVP-16/2P-2MU SB.PUNT. 80A 2P+1/