Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168870
Cod. Produttore
168870
Cod. EAN
4015081653621

Informazioni di prodotto

BB-EVP-10/3P-2MU SB.PUNT. 63A 3P+1/2M 1MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 3Ph, 10qmm, matita, 1m

isolato

numero di fasi

3

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

1045 mm

Numero moduli DIN

1,5

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

27 mm

Produttore

BB-EVP-10/3P-2MU SB.PUNT. 63A 3P+1/