Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168868
Cod. Produttore
168868
Cod. EAN
4015081653607

Informazioni di prodotto

BB-EVP-10/3P-1MU SBAR.PUNT. 63A 3P 1MT
Descrizione del produttore: BB-EVP-10/3P-1MU SBAR.PUNT. 63A 3P168868 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

3

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

1012 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

17,8 mm

Produttore

BB-EVP-10/3P-1MU SBAR.PUNT. 63A 3P