Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168864
Cod. Produttore
168864
Cod. EAN
4015081653560

Informazioni di prodotto

BB-EVP-10/2P-1MU SBAR.PUNT. 63A 2P 1MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 2Ph, 10qmm, matita, 1m

isolato

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

17,8 mm

Produttore

BB-EVP-10/2P-1MU SBAR.PUNT. 63A 2P