Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168835
Cod. Produttore
168835
Cod. EAN
4015081653324

Informazioni di prodotto

BB-EVF-16/1P-3MU SBAR.FORC. 80A 1P+1M 1MT
Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 1Ph, 16qmm, connettore forchetta, 1m

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

1

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

2

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

misura di divisione

36 mm

Produttore

BB-EVF-16/1P-3MU SBAR.FORC. 80A 1P+